超低頭タッピング(ステンレス)

超低頭タッピング(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。

用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。トラスコ品番146-6505材質ステンレス(SUS-XM7)寸法L(mm)25寸法d(mm)4頭部厚(mm)1.1頭部径(Φmm)9適合ドライバー2内容量1パック(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6903608610179208
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする