ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
超低頭タッピング(ニッケル)
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途
皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
トラスコ品番
146-4828
材質
スチール、ニッケル
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
4
頭部厚(mm)
1.1
頭部径(Φmm)
9
適合ドライバー
2
内容量
1パック(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039008
10179192
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧