トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号

トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号 - 三高トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号 - 三高トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号 - 三高

エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。

用途トラックの荷台用カバー。1t~2tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)4920規格3号/1~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2300×3600内容量1枚
関連資料:(0.42MB)
注意
※シートやハトメ部分に強い負荷加荷重をかけないでください。角の尖った部位に接触するとシートが破損し、防水性が損なわれます。強い摩擦や繰り返し接触が有る場合は脱色や敗れる場合が有ります。
※実寸法には多少のバラつきがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690778313790
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする