コードプロテクター 40Φx4M H55xW160

コードプロテクター 40Φx4M H55xW160 - 三高コードプロテクター 40Φx4M H55xW160 - 三高コードプロテクター 40Φx4M H55xW160 - 三高

工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。

用途車が通る場所などでコード保護に。材質硬質ゴム高さ(mm)最小5~最大55(山形)質量(g)16.2寸法(幅Wmm×長さLm)160×4コード径(Φmm)~Φ40×1 ~Φ20×2穴内容量1個
注意
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6907792813884
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする