18-8 バケット(Ⅲ)スタンド式(とんがりダストバスケット式)

18-8 バケット(Ⅲ)スタンド式(とんがりダストバスケット式) - ミネックスメタル18-8 バケット(Ⅲ)スタンド式(とんがりダストバスケット式) - ミネックスメタル

野菜・果物・魚などに、水をかけて流しながら洗うことができます。
水気の多い食べ残しや調理屑などを水切りします。
蓋付なので衛生的です。

寸法(Φ×高さH)(mm)300×468スタンド18-8ステンレス/排水パイプ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6907828713L中目(8メッシュ)2.78
24,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
6907829613L荒目(5メッシュ)2.635
24,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする