弁慶(本間冬治工業)
18-8 広巾ざる(11メッシュ)
変形しにくい形状です。
様々な水切りにご使用いただけます。
材質
18-8ステンレス
メッシュ
11
線径(mm)
0.5
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
Φ350×72×H162
Φ375×72×H177
Φ400×72×H181
Φ430×101×H210
Φ460×101×H211
Φ500×101×H231
Φ550×120×H252
Φ600×120×H280
Φ650×120×H280
Φ700×120×H295
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
取手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078707
35cm
Φ350×72×H162
無し
¥
9,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69078716
37.5cm
Φ375×72×H177
無し
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69078725
40cm
Φ400×72×H181
無し
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69078741
43cm
Φ430×101×H210
無し
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69078750
46cm
Φ460×101×H211
無し
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69078759
50cm
Φ500×101×H231
無し
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69078768
55cm 取手付
Φ550×120×H252
付き
¥
22,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69078777
60cm 取手付
Φ600×120×H280
付き
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69078786
65cm 取手付
Φ650×120×H280
付き
¥
26,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69078795
70cm 取手付
Φ700×120×H295
付き
¥
28,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください