ポップリベット・ファスナー
”カレイプレススペーサー”(スチール)
専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。
用途
薄い板厚や、溶接しにくい母材質のスペーサー取り付けに。
トラスコ品番
159-6226
材質
スチール(表面処理:ニッケルメッキ)
全長(mm)
5
対辺(mm)
6
ねじ径
M3×0.5
ねじ長さ(mm)
全ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000個)
注意
※パンチ側の下穴からの圧入を推奨いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69036811
SP-315-60D-50H
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください