ポップリベット・ファスナー
ウェルナット(スリーブタイプ)C-420L-5-SV M4ゴムナット(1000個入)
片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。
用途
ファンユニット留めに。
トラスコ品番
159-6135
材質
ボディ:クロロプレンゴム、ナット:銅合金
厚さ(mm)
かしめ板:0.5~2.0
全長(mm)
15
下穴径(Φmm)
8.5
適合ねじ
M4×0.7
ナット外径(Φmm)
8.4
フランジ厚(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000個)
注意
※適正トルク範囲内で締結してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69036795
C-420L-5-SV
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください