JET INOUE(ジェットイノウエ)
日野大型'17プロフィアAT車用シフトダイヤルカバー
17プロフィア AT車用 シフトダイヤル”メッキ”カバー
10角の美しいデザインで車内noワンポイントアクセントに!
用途
内装/メッキ/17プロフィア専用
付属品
両面テープ(必要に応じて使用)
材質
樹脂/クロームメッキ(ブラック:塗装)
適合車種
日野大型 17プロフィア(H29.5~ )AT車
内容量
1個
注意
※適合は同ページ掲載の通りです。年式及び型式等での適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねますので実際のお車をよくご確認の上お求めください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69063219
506450
オールメッキ
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69063228
506455
ツートン
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください