ジャパックス
ごみ袋 小山広域指定 可燃
小山広域指定のごみ袋です。
トラスコ品番
699-9906
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
内容量
1箱(30冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038999
OYA10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください