日本デコラックス
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ
VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。
電気ドリルによる回転施工が可能となりました。
水中施工ができます。
用途
改修用差筋に。
耐震補強に。
鉄骨ベースに。
支持金具取付に。
水中工事に。
橋脚補強に。
材質
主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
容量(mL)
ドリル径(Φmm)
許容荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69036768
R-12LN
1箱(200本)
124-8203
120
15
14.5、(異形棒鋼:16)
【引張】短期:20.6、長期:13.7
¥
116,400
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037669
R-16LN
1箱(50本)
124-8202
165
27
19、(異形棒鋼:20)
【引張】短期:38.4、長期:25.6
¥
49,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038816
R-19LN
1箱(10本)
124-8200
205
54
24、(異形棒鋼:25)
【引張】短期:57.5、長期:38.3
¥
14,120
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください