曜日別特売

SS-19 12011クリーム

SS-19 12011クリーム - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 12011クリーム - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 12011クリーム - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 12011クリーム - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 12011クリーム - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 12011クリーム - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 12011クリーム - 進和化学工業(SHINWA)SS-19 12011クリーム - 進和化学工業(SHINWA)

衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所にも対応できます。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用・電気用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)395タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約147検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408、【厚生労働省検定合格番号:電気用】TF794、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム色(帽体)12011クリーム内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69069047SS-19 12011クリーム ブラウンAバイザーAブラウン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069056SS-19 12011クリーム スモークAバイザーAスモーク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069065SS-19 12011クリーム グリーンAバイザーAグリーン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069081SS-19 12011クリーム ブルーAバイザーAブルー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069090SS-19 12011クリーム クリアAバイザーAクリア
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069099SS-19 12011クリーム イエローAバイザーAイエロー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069108SS-19 12011クリーム ピンクAバイザーAピンク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069117SS-19 12011クリーム ムラサキAバイザーAムラサキ
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069126SS-19 12011クリーム レッドAバイザーAレッド
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69069135SS-19 12011クリーム キミドリAバイザーAキミドリ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69069151SS-19 12011クリーム オレンジAバイザーAオレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69069160SS-19 12011クリーム ブラウンBバイザーBブラウン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069169SS-19 12011クリーム スモークBバイザーBスモーク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069178SS-19 12011クリーム グリーンBバイザーBグリーン
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069187SS-19 12011クリーム ブルーBバイザーBブルー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069196SS-19 12011クリーム クリアBバイザーBクリア
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069205SS-19 12011クリーム イエローBバイザーBイエロー
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069221SS-19 12011クリーム ピンクBバイザーBピンク
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069230SS-19 12011クリーム ムラサキBバイザーBムラサキ
6,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69069239SS-19 12011クリーム レッドBバイザーBレッド
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69069248SS-19 12011クリーム キミドリBバイザーBキミドリ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69069257SS-19 12011クリーム オレンジBバイザーBオレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする