曜日別特売

SS-19V 黄

SS-19V 黄 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 黄 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 黄 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 黄 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 黄 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 黄 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 黄 - 進和化学工業(SHINWA)SS-19V 黄 - 進和化学工業(SHINWA)

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バイザー
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69065328SS-19V 黄 ブラウンAバイザーAブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065337SS-19V 黄 スモークAバイザーAスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065346SS-19V 黄 グリーンAバイザーAグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065355SS-19V 黄 ブルーAバイザーAブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065371SS-19V 黄 クリアAバイザーAクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065380SS-19V 黄 イエローAバイザーAイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065389SS-19V 黄 ピンクAバイザーAピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065398SS-19V 黄 ムラサキAバイザーAムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065407SS-19V 黄 レッドAバイザーAレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69065416SS-19V 黄 キミドリAバイザーAキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69065425SS-19V 黄 オレンジAバイザーAオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69065441SS-19V 黄 ブラウンBバイザーBブラウン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065450SS-19V 黄 スモークBバイザーBスモーク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065459SS-19V 黄 グリーンBバイザーBグリーン
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065468SS-19V 黄 ブルーBバイザーBブルー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065477SS-19V 黄 クリアBバイザーBクリア
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065486SS-19V 黄 イエローBバイザーBイエロー
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065495SS-19V 黄 ピンクBバイザーBピンク
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065511SS-19V 黄 ムラサキBバイザーBムラサキ
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
69065520SS-19V 黄 レッドBバイザーBレッド
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69065529SS-19V 黄 キミドリBバイザーBキミドリ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
69065538SS-19V 黄 オレンジBバイザーBオレンジ
7,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする