重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット

重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット - グリーンクロス重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット - グリーンクロス重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット - グリーンクロス重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット - グリーンクロス重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット - グリーンクロス

バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれるのを防止します。マグネットで簡単に設置ができます。キャタピラサイズ300w~600wに対応。発泡ポールはお好みの長さでカットが可能です。トラックバンパーの下に入り込むため、ショベル作業の妨げになりません。バック時など作業員とキャタピラの距離を保つ事ができます。ガッチリ命を守る画期的なはしごクランプです。

用途重機使用時の後方注意に。作業員接触防止に。適合【キャタピラ】300W~600W質量(kg)2.4ポール径(Φmm)60入数2本組短手(mm)700長手(mm)900内容量1セット
注意
※マグネットで設置する為マグネットの取付が出来ない場所への設置はできません。先端側の発泡ポールは分かれての納品となります。使用時はご自身でポールを差し込んでご使用ください。取り外す際は根元部を持ち、外してください。先端を持って外すと 曲がりや折れの原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69078978AR-1339
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする