屋外スタンド

屋外スタンド - UNIT
材質スタンドパイプ:スチールに粉体塗装、缶:スチール印刷鋼板トラスコ品番745-0095寸法(mm)350×350×800H(缶サイズ容量(L)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69037425877-45A3350×350×800H(缶サイズ
14,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする