スタンド灰皿スモーキング

スタンド灰皿スモーキング - UNIT

景観を損なわない屋外用灰皿です。

用途事業所の玄関等に最適です。材質鉄・アルミ他トラスコ品番114-0416幅(mm)260高さ(mm)615奥行(mm)260容量(L)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69035675877-6373615260260
41,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする