UNIT
ブロックスノコ ポリプロピレン
組立式で施工がその場で簡単にできる、丈夫な本格派スノコです。
用途
学校、幼稚園、工場、倉庫等の渡り廊下やロッカールーム、洗面所、下足場等、いろいろな所でご利用いただけます。
トラスコ品番
114-0481
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
297×444×50(1P)
色
青
摘要
センタージョイント6個・サイドジョイント16個入
タイプ
本駒
内容量
1組(16セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035657
876-66
¥
49,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください