UNIT
ユニスパイクマット用置き台
雪や泥をしっかり下へ落とせるユニスパイク泥落としマット専用の固定台です。
脚部にアンカー固定用の穴(5Φ)が4つ空いておりますので必要に応じて固定できます。
用途
降雪時等の玄関マット、泥落としに。
トラスコ品番
254-5568
材質
スチール
高さ(mm)
155
奥行(mm)
410
短辺(mm)
310
内容量
1台
注意
※季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。
※初期不良を除くご返品に関しては12月末以降はお受けできませんので予めご了承ください。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい。
※]に関しては、メーカーでは一切責任を負いません。
※商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038238
WT-199
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください