JB(日本ボデーパーツ工業)
ラッシングビーム
用途
ラッシングレールに取り付け
庫内の荷物固定にご使用ください
材質
本体:アルミ 両端金具:鉄
幅(mm)
66.2
高さ(mm)
82
内容量
1本
全8種類を絞り込む
質量(kg)
7.1
7.7
8.2
8.7
使用範囲(mm)
1550~1820
1780~2050
2000~2270
2220~2490
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
使用範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077971
Lサイズ 使用範囲 2220~2490mm
7.1
2220~2490
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69077980
Mサイズ 使用範囲 2000~2270mm
7.7
2000~2270
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69077989
Sサイズ 使用範囲 1780~2050mm
8.2
1780~2050
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69077998
SSサイズ 使用範囲 1550~1820mm
8.7
1550~1820
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69078077
Lサイズ 使用範囲 2220~2490mm
7.1
2220~2490
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69078086
Mサイズ 使用範囲 2000~2270mm
7.7
2000~2270
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69078095
Sサイズ 使用範囲 1780~2050mm
8.2
1780~2050
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69078111
SSサイズ 使用範囲 1550~1820mm
8.7
1550~1820
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください