東発
三和バネ製 皿ばね 軽荷重用 B型
コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。
トラスコ品番
578-2926
材質
SUP-10
タイプ
軽荷重用
取付高(mm)
3
使用温度範囲(℃)
100以下
寸法t(mm)
板厚:2.5
最大荷重(N)
6903
最大たわみ(mm)
2
外径(mm)
71
内径(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ho(mm)
全長:4.5
内容量
1枚
注意
※H全長-h全たわみX75%以下の取付長では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037441
B-71
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください