HI-LEAD
緩み止めナット
フリクションリングのバネ作用によりおねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止めの効果が発生します。
ナットにバネ効果のあるフリクションリングを一体化した商品です。
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035998
URMN20S45C
706-9020
二面幅:30
17.5
P2.5(並目)
M20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036856
URMN16S45C
706-9021
二面幅:24
14.5
P2.0(並目)
M16
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください