コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5

コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5 - KMネクストコーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5 - KMネクストコーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5 - KMネクストコーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5 - KMネクストコーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5 - KMネクストコーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5 - KMネクストコーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5 - KMネクスト

コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。

用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。質量(g)45寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh使用環境温度(℃)約-20~65点滅5種類ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン差込サイズ(Φmm)40LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯操作方式タッチセンサー式内容量1個
注意
※同期点滅はできません。明るい時間帯は点灯しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690789081107120151
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする