トレード
アルミ複合板 カラーエース
カラーアルミで発泡ポリエチレン樹脂製の芯材を挟んだアルミ複合板です。
加工性に優れ、切断や穴あけ加工も容易です。
耐久性も高く、看板やサイン等の下地材として幅広くご利用いただけます。
用途
看板やサイン等の下地材に。
金属板・樹脂板の代替に。
材質
面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂
注意
※商品画像はイメージとなりますので、実物とは異なることがございます。
※モニターにより色味が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079030
6300068200
1セット(5枚)
2
1220
2440
ホワイトリバーシブル
706-3836
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079039
6300068203
1セット(6枚)
3
1000
2000
ホワイトリバーシブル
706-3838
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079057
6300068234
1セット(6枚)
3
1000
2000
両面グロスシルバー
706-3825
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079066
6300068252
1セット(10枚)
3
910
1820
両面オフホワイト
706-5411
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079075
6300068262
1セット(6枚)
3
1000
2000
両面ブラック
706-5402
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079118
6300068236
1セット(5枚)
3
1210
2420
両面グロスシルバー
706-3834
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079127
6300068242
1セット(5枚)
3
1210
2420
両面マットシルバー
706-5424
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079136
6300068248
1セット(5枚)
3
1210
2420
両面ブロンズ
706-5369
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079145
6300068260
1セット(10枚)
3
910
1820
両面ブラック
706-5389
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079188
6300068306
1セット(5枚)
3
1220
2440
両面ツヤホワイト
706-5385
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079197
6300068312
1セット(5枚)
3
1220
2440
両面ツヤホワイト
706-5365
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079206
6300068207
1セット(5枚)
3
1220
2440
ホワイトリバーシブル
706-3824
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079215
6300068211
1セット(3枚)
3
1220
3000
ホワイトリバーシブル
706-5339
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079249
6300068258
1セット(10枚)
3
910
1820
両面ブラウン
706-5338
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079267
6300068317
1セット(5枚)
3
1220
2440
片面ツヤホワイト
706-5419
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079276
6300068320
1セット(10枚)
1
910
1820
ホワイトリバーシブル
706-5343
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079285
6300068186
1セット(5枚)
3
1220
1820
片面ツヤホワイト
706-5360
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079301
6300068193
1セット(3枚)
3
1220
2440
片面グロスブラック
706-3829
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079319
6300068266
1セット(10枚)
3
910
1820
両面YKブラウン
706-3854
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079328
6300068280
1セット(10枚)
3
910
1820
両面マットシルバーリブ
706-5342
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079337
6300068321
1セット(5枚)
5
910
1820
ホワイトリバーシブル
706-5413
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079346
6300068189
1セット(3枚)
3
1220
3000
片面ツヤホワイト
706-3840
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079355
6300068191
1セット(5枚)
3
910
1820
片面グロスブラック
706-5327
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079371
6300068209
1セット(3枚)
3
1000
3000
ホワイトリバーシブル
706-5406
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079389
6300068274
1セット(10枚)
3
910
1820
両面Pステン
706-5435
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079398
6300068205
1セット(5枚)
3
1220
1820
ホワイトリバーシブル
706-3852
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079407
6300068240
1セット(6枚)
3
1000
2000
両面マットシルバー
706-5358
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079416
6300068244
1セット(10枚)
3
910
1820
両面ブロンズ
706-5363
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079459
6300068198
1セット(10枚)
2
1000
2000
ホワイトリバーシブル
706-5348
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079468
6300068214
1セット(4枚)
5
1000
2000
ホワイトリバーシブル
706-3855
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079477
6300068238
1セット(10枚)
3
910
1820
両面マットシルバー
706-3845
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079486
6300068246
1セット(6枚)
3
1000
2000
両面ブロンズ
706-5326
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079495
6300068250
1セット(10枚)
3
910
1820
両面ダークブロンズ
706-5350
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079511
6300068254
1セット(6枚)
3
1000
2000
両面オフホワイト
706-3833
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079520
6300068256
1セット(5枚)
3
1210
2420
両面オフホワイト
706-5372
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079529
6300068302
1セット(10枚)
3
910
1820
両面ツヤホワイト
706-5333
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079538
6300068310
1セット(6枚)
3
1000
2000
両面ケシホワイト
706-3832
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079565
6300068264
1セット(5枚)
3
1210
2420
両面ブラック
706-5421
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079581
6300068270
1セット(10枚)
3
910
1820
両面ホワイト
706-3837
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079599
6300068316
1セット(100枚)
3
910
1820
片面ツヤホワイト
706-3835
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079608
6300068216
1セット(3枚)
5
1220
2440
ホワイトリバーシブル
706-5347
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079617
6300068272
1セット(6枚)
3
1000
2000
両面ホワイト
706-3847
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079626
6300068278
1セット(5枚)
3
1210
2420
両面Pステン
706-5420
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079635
6300068315
1セット(10枚)
3
910
1820
片面ツヤホワイト
706-5371
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079651
6300068319
1セット(6枚)
3
1000
2000
片面ツヤホワイト
706-5432
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079660
6300068196
1セット(10枚)
2
910
1820
ホワイトリバーシブル
706-5433
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079669
6300068232
1セット(10枚)
3
910
1820
両面グロスシルバー
706-3842
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079678
6300068268
1セット(10枚)
3
910
1820
両面ステンカラー
706-5398
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079687
6300068276
1セット(6枚)
3
1000
2000
両面Pステン
706-6909
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69079705
6300068304
1セット(6枚)
3
1000
2000
両面ツヤホワイト
706-5397
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません