曜日別特売

アルミ複合板 カラーエース 金箔柄

アルミ複合板 カラーエース 金箔柄 - トレード

アルミ表面に蒸着+箔目仕上げで金箔柄をあしらった複合板です。
耐久性に優れ、本金の放つ輝きを長期間にわたり繊細に表現できます。
面材も強いので壁材などを美しく豪華に仕上げることができます。
軽量で加工性にも優れています。

用途店舗などの装飾材や内装材、文字盤などに。トラスコ品番706-5325材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3片面金箔柄入数(枚)3内容量1セット(3枚)
注意
※商品画像はイメージとなりますので、実物とは異なることがございます。
※モニターにより色味が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690792406300068230
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする