アルミ複合板 カラーエースパンチング

アルミ複合板 カラーエースパンチング - トレード

「カラーエース 建材シリーズ」にパンチングで穴あけ加工を施した製品です。
通気や採光を高めたい場合、空間にアクセントを加えたい場合など、多彩なシーンや用途に合わせたデザインを演出します。
穴の大きさや角度の異なるパターン、質感の異なる複数の色種をラインナップしています。

用途通気や採光を高めたい場合、空間にアクセントを加えたい場合などに。材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)3内容量1セット(6枚)
注意
※重量はおおよその数値となります。
※(穴の大きさ・数によって異なるため)
※商品画像はイメージとなりますので、実物とは異なることがございます。
※モニターにより色味が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690790916300068286310002000ブロンズ706-5384
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690791006300068290310002000ブラック706-3820
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690791616300068284310002000マットシルバー706-5422
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690791706300068288310002000ブロンズ706-5359
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690791796300068298310002000Pステン706-5356
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690792586300068296310002000オフホワイト706-5409
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690794256300068282310002000マットシルバー706-5379
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690794416300068300310002000Pステン706-5381
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690795906300068294310002000オフホワイト706-3843
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690796966300068292310002000ブラック706-3844
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする