屋内用アルミ複合板 不燃カラーエース ヘアライン

屋内用アルミ複合板 不燃カラーエース ヘアライン - トレード

アルミ面材をヘアライン加工で仕上げた複合板です。
ヘアラインとは髪の毛のような細い線の筋模様で、傷を目立ちにくくする他、金属の質感を残しつつぎらついた光沢を抑え、上品で高級感ある仕上がりとなります。
金属板とは異なり、切断や穴あけ加工も容易です。
主に店舗装飾・内装材、文字盤などにご利用いただけます。
国土交通大臣の「不燃材料認定」取得製品です。

用途店舗などの装飾材や内装材、文字盤などに。材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.1入数(枚)3内容量1セット(3枚)
注意
※商品画像はイメージとなりますので、実物とは異なることがございます。
※モニターにより色味が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690792316300068226706-5330片面HLシルバー
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690795566300068228706-5334片面HLステン
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする