Y型ボックスレンチ

Y型ボックスレンチ - はくでん

高耐久のクロムバナジウム鋼を使用したY形ソケットレンチです。
三方向に異なるサイズのソケットを備え、一本で多用途に対応できます。握りやすい三角レイアウトによりトルクをかけやすく、修理、設備保守、日常メンテナンスまで幅広い現場で活躍します。

材質クロムバナジウム合金鋼短辺(mm)77先端形状六角内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69081437HDN-8-9-101108×9×10
480
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
69081446HDN-8-10-121108×10×12
480
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
69081455HDN-10-12-1413010×12×14
500
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
69081471HDN-11-13-1513011×13×15
575
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
69081480HDN-12-14-1714012×14×17
650
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
69081489HDN-14-17-1918014×17×19
800
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする