はくでん
はんだ吸取器
はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。
電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。
材質
ABS
長さ(mm)
220
直径(Φmm)
本体:22
質量(g)
80
動作温度(℃)
350まで
先端ノズル径(Φmm)
内径Φ3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69081577
HD-366D-P
¥
745
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください