曜日別特売

バイス

バイス - はくでんバイス - はくでんバイス - はくでん

工作物の表面を傷つけないための口金用・固定クランプ用の保護カバー(ゴム)、軽作業用の手袋が付属しています。
軽作業から工具メンテナンスまで幅広い用途に適した卓上バイスです。

材質鉄鋼口深(mm)28内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
口幅(mm)
アンビル
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69081726HD-E50-VSG1200.756030
3,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
69081735HD-N50-VSG2101.650有り(40×30mm)75
5,350
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
69081751HD-N60-VSG2101.7160有り(40×30mm)75
6,000
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする