ミニチュアバイス

ミニチュアバイス - はくでんミニチュアバイス - はくでんミニチュアバイス - はくでん

付属の多機能クランプブロックまたは円形固定具を活用することで様々な形状の部品等を固定することができます。
クランプ本体にはネジ固定用の穴も空いているため、卓上等に固定してご使用いただけます。

付属品多機能クランプブロック×2, 円形固定具×4, 固定具用ネジ×4材質アルミ合金全長(mm)108高さ(mm)35最大口開き(mm)53口幅(mm)58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69081428HD-A
1,130
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする