曜日別特売

ミニバイス

ミニバイス - はくでんミニバイス - はくでん

吸盤式ベースで机やガラス面に固定できるミニバイスです。アルミ合金ボディを採用し、軽量ながら高い剛性と耐久性を確保しています。
0~25mmまで口幅を調整でき、精密加工や細かな固定が必要な作業に適しています。
バイス頭部は360度回転し、素材に合わせて最適な角度で作業できる点が特徴です。
底部の4mm厚ラバーパッドによる吸着力を発揮し、石材・ガラス・木材など滑りやすい素材にも安定して使用できます。
彫刻、木工、ハンドクラフト、アクセサリー製作など幅広い用途で活躍する多機能ミニバイスです。

用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)83高さ(mm)87質量(g)200最大口開き(mm)25口幅(mm)37直径(mm)【吸盤】76内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69081708HD-K-N
950
919
1,011(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
69081717HD-S-N
950
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする