曜日別特売

ミニバイス

ミニバイス - はくでんミニバイス - はくでんミニバイス - はくでん

アルミ合金製の軽量ミニバイスです。卓上に簡単に固定でき、小型部品の穴あけや接着、加工時の保持に便利です。軽作業や精密作業に適しており、DIYや模型製作など幅広い用途で活躍します。

用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)80高さ(mm)90最大口開き(mm)20口幅(mm)36最大取付物厚さ(mm)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69081419HD-P-C
625
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする