基板コネクター抜き

基板コネクター抜き - はくでん基板コネクター抜き - はくでん

基板上のICや直挿し部品を安全に取り外すためのU字型リムーバーです。先端が薄い金属フック形状になっており、ICの両端を均等に持ち上げることで基板を傷つけずに取り外せます。
全体は樹脂コーティングで握りやすく絶縁性にも優れ、静電気や滑りによる作業ミスを抑制します。コンパクトで扱いやすく、電子工作、修理、分解作業など幅広い用途で活躍する工具です。

材質爪:精密鋼長さ(mm)105材質(本体)プラスチック質量(g)30口開き(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69081595HD-R-PCT
265
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
69081611HD-K-PCT
265
259
285(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする