はくでん
板ラチェットレンチ
ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。
レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。
材質
クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
200
ギア数
72山(送り角度5度)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
付属ビット
ヘッド寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69081525
HD-S8-RW
0.7
無し
8, 10, 13, 14, 17, 19
¥
8,220
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69081541
HD-S13-RW
1.1
無し
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69081550
HD-U10-RW
0.8
FD4, DF5, FD6, PH1, PH2, PH3, H4-, H5-, H6-, 1/4
8, 10, 13, 14, 17, 19
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69081559
HD-U17-RW
1.1
FD4, DF5, FD6, PH1, PH2, PH3, H4-, H5-, H6-, 1/4
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください