精密電動ドライバー

精密電動ドライバー - はくでん精密電動ドライバー - はくでん

アルミ合金ボディを採用した軽量スリムな電動ドライバーで、精密機器の分解・組立に特化したモデルです。
小型家電、スマートフォン、カメラ、ノートPCなどの修理作業に適しています。多数の精密ビットが付属し、日常のメンテナンスから電子工作まで幅広く対応できる点も特長です。

付属品ビット×20材質(本体)アルミニウム質量(g)130外形寸法(mm)Φ15×175材質(ビット)S2合金鋼連続使用時間8時間構成ビット:20個(PH000, PH0, PH2, SL1.0, SL2.0, SL3.0, T5, T6, T8, P2, P5, P6, H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8回転速度(min-1[r.p.m])150電池単四電池×2(別売)締付トルク(N・m)0.12ビット寸法(mm)4×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69081620HDTRY-WS
12,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする