インジェクションカートリッジSTV345

インジェクションカートリッジSTV345 - CHE MOFAST

硬化時間が短く、天井や壁面などへあらゆる方向への施工が可能です。
効果時間が短いため、素早い施工が可能です。
専用ガンの利用で迅速で確実な作業が可能です。
専用のミキシングノズルで主剤、硬化剤の混合が確実にでき、混合状態が目視で確認が可能です。
カートリッジ式なのであらゆるボルトサイズに適応、適量を無駄なく注入施工できます。
環境への取り組みとして、スチレンおよびフタル酸エステルを不使用です。

用途
コンクリート、自然石、ALC、レンガなどに。
L型、U字などの形状をしたボルトに(ただし、丸棒、丸鋼は使用不可)。
付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番353-7683セット内容ミキシングノズル2本材質ビニルエステル系容量(mL)345内容量1箱(12本)
注意
※カートリッジを直射日光にさらさないでください。
※保管温度:+5℃~25℃
※冷暗所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69079109STV-345
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする