コイズミ(小泉成器)
流し元灯
仕様
10VA(100V)、対面キッチン対応型
適合
(点灯順序)全灯→消灯
材質
セード:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・ファインホワイト
サイズ
高-37 幅-151×130mm 重-0.4kg
消費電力(W)
5.8
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
5000K
光束(Lm)
495
演色指数(Ra)
Ra93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69096259
AB57254
¥
15,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください