曜日別特売

高気密SBユニバーサルダウンライト

高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)5.5時間光束維持時間:40,000時間仕様9VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-360 埋込穴径-Φ75 埋込高-90 取付必要高-90mm 重-0.4kgランプLED演色指数(Ra)93内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
色温度
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69098910AD1302W353603500K枠:鋼・マットファインホワイト塗装
21,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69098919AD1302B273252700K枠:鋼・マットブラック塗装
21,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69098928AD1303W272752700K枠:鋼・マットファインホワイト塗装
21,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69098937AD1303B353103500K枠:鋼・マットブラック塗装
21,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69098946AD1303W353103500K枠:鋼・マットファインホワイト塗装
21,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69098955AD1302W273252700K枠:鋼・マットファインホワイト塗装
21,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69098971AD1303B272752700K枠:鋼・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面
21,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69098980AD1302B353603500K枠:鋼・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面
21,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする