| 69096539 | AD7250B27 | 395 | 3.8 | 2700K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096548 | AD7250B50 | 430 | 3.8 | 5000K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096557 | AD7250W27 | 465 | 4 | 2700K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096566 | AD7250W35 | 495 | 3.8 | 3500K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096575 | AD7250S35 | 455 | 3.8 | 3500K | 本体:鋼・ブライトシルバー塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096591 | AD7250W50 | 505 | 3.8 | 5000K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096600 | AD7250B35 | 420 | 3.8 | 3500K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096609 | AD7250S27 | 430 | 3.8 | 2700K | 本体:鋼・ブライトシルバー塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096618 | AD7250S50 | 465 | 3.8 | 5000K | 本体:鋼・ブライトシルバー塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096627 | AD7350B50 | 435 | 5.5 | 5000K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096636 | AD7350B27 | 405 | 5.5 | 2700K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096645 | AD7350S27 | 435 | 5.5 | 2700K | 本体:鋼・ブライトシルバー塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096661 | AD7350S50 | 470 | 5.5 | 5000K | 本体:鋼・ブライトシルバー塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096670 | AD7350S35 | 465 | 5.5 | 3500K | 本体:鋼・ブライトシルバー塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096679 | AD7350W35 | 505 | 5.5 | 3500K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096688 | AD7350W27 | 475 | 5.5 | 2700K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096697 | AD7350B35 | 430 | 5.5 | 3500K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096706 | AD7350W50 | 515 | 5.5 | 5000K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096715 | AD7050W27 | 400 | 3.8 | 2700K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ85 出幅-3 埋込穴径-Φ75 埋込高-74 取付必要高-80mm 重-0.2kg | LED | | |
出荷予定:2026年5月上旬 |
| 69096731 | AD7251W50 | 800 | 6.1 | 5000K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.3kg | LED | | |
出荷予定:2026年6月上旬 |
| 69096740 | AD7251B35 | 665 | 6.1 | 3500K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096749 | AD7251W27 | 735 | 6.1 | 2700K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096758 | AD7251W35 | 785 | 6.1 | 3500K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096767 | AD7251S27 | 680 | 6.1 | 2700K | 本体:鋼・ブライトシルバー塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096776 | AD7251S50 | 735 | 6.1 | 5000K | 本体:鋼・ブライトシルバー塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096785 | AD7251S35 | 720 | 6.1 | 3500K | 本体:鋼・ブライトシルバー塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096801 | AD7251B50 | 680 | 6.1 | 5000K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096810 | AD7251B27 | 625 | 6.1 | 2700K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096819 | AD1090B27 | 320 | 3.5 | 2700K | 本体:アルミダイカスト・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-36 取付必要高-36mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096828 | AD1090B35 | 360 | 3.5 | 3500K | 本体:アルミダイカスト・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-36 取付必要高-36mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096837 | AD1090B50 | 355 | 3.5 | 5000K | 本体:アルミダイカスト・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-36 取付必要高-36mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096846 | AD1090W27 | 390 | 3.5 | 2700K | 本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-36 取付必要高-36mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096855 | AD1090W35 | 440 | 3.5 | 3500K | 本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-36 取付必要高-36mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096871 | AD1090W50 | 435 | 3.5 | 5000K | 本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-36 取付必要高-36mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096880 | AD7252B27 | 390 | 3.8 | 2700K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-79 取付必要高-80mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096889 | AD7252B50 | 420 | 3.8 | 5000K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-79 取付必要高-80mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096898 | AD7252W35 | 490 | 3.8 | 3500K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-79 取付必要高-80mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096907 | AD7252W50 | 495 | 3.8 | 5000K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-79 取付必要高-80mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096916 | AD7252B35 | 415 | 3.8 | 3500K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-79 取付必要高-80mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096925 | AD7252W27 | 460 | 3.8 | 2700K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-79 取付必要高-80mm 重-0.2kg | LED | | |
|
| 69096941 | AD7351B35 | 680 | 8 | 3500K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096950 | AD7351B50 | 695 | 8 | 5000K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096959 | AD7351W27 | 755 | 8 | 2700K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096968 | AD7351W50 | 815 | 8 | 5000K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096977 | AD7351S35 | 735 | 8 | 3500K | 本体:鋼・ブライトシルバー塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096986 | AD7351B27 | 640 | 8 | 2700K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69096995 | AD7351W35 | 800 | 8 | 3500K | 本体:鋼・ファインホワイト塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69097011 | AD7351S50 | 750 | 8 | 5000K | 本体:鋼・ブライトシルバー塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69097020 | AD7351S27 | 695 | 8 | 2700K | 本体:鋼・ブライトシルバー塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg | LED | | |
|
| 69097029 | AD7352B27 | 395 | 5.5 | 2700K | 本体:鋼・ブラック塗装 | 幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-51 取付必要高-80mm 重-0.3kg | LED | | |
|