高気密SG1ダウンライト

高気密SG1ダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SG1ダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SG1ダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SG1ダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SG1ダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SG1ダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SG1ダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SG1ダウンライト - コイズミ(小泉成器)
時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
消費電力(W)
色温度
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69098989AD1093B27本体:アルミダイカスト・ブラック塗装幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-41 取付必要高-55mm 重-0.4kg6.92700K570
10,500
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
69098998AD1093B35本体:アルミダイカスト・ブラック塗装幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-41 取付必要高-55mm 重-0.4kg6.93500K635
10,500
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
69099007AD1093B50本体:アルミダイカスト・ブラック塗装幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-41 取付必要高-55mm 重-0.4kg6.95000K625
10,500
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
69099016AD1093W27本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-41 取付必要高-55mm 重-0.4kg6.92700K690
10,500
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
69099025AD1093W35本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-41 取付必要高-55mm 重-0.4kg6.93500K770
10,500
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
69099041AD1093W50本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-41 取付必要高-55mm 重-0.4kg6.95000K760
10,500
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
69099050AD1081B35本体:アルミダイカスト・ブラック塗装幅-Φ110 出幅-4 埋込穴径-Φ100 埋込高-64 取付必要高-115mm 重-0.8kg16.13500K1705
17,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
69099059AD1081B27本体:アルミダイカスト・ブラック塗装幅-Φ110 出幅-4 埋込穴径-Φ100 埋込高-64 取付必要高-115mm 重-0.8kg16.12700K1520
17,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
69099068AD1081W27本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅-Φ110 出幅-4 埋込穴径-Φ100 埋込高-64 取付必要高-115mm 重-0.8kg16.12700K1820
17,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
69099077AD1081W35本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅-Φ110 出幅-4 埋込穴径-Φ100 埋込高-64 取付必要高-115mm 重-0.8kg16.13500K2040
17,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
69099086AD1081B50本体:アルミダイカスト・ブラック塗装幅-Φ110 出幅-4 埋込穴径-Φ100 埋込高-64 取付必要高-115mm 重-0.8kg16.15000K1695
17,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする