コイズミ(小泉成器)
可動ブラケット
材質
本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し
サイズ
高-140 幅-215 出幅-174 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.9kg
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED×2
演色指数(Ra)
Ra93
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69095961
AB57366
12.2
3500K
1310
¥
30,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095970
AB57365
12.2
2700K
1170
¥
30,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095979
AB57363
19.6
2700K
1760
¥
33,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095988
AB57364
19.6
3500K
1970
¥
33,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください