曜日別特売

ブラケット 本体

ブラケット 本体 - コイズミ(小泉成器)ブラケット 本体 - コイズミ(小泉成器)
仕様11VA(100V)、別売専用セード(AE57451E~AE57466E)が必要です、断熱施工対応型(マット敷工法対応可能)、送り配線には、VVFΦ1.6以下をご使用ください適合適合調光器別売材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装サイズ埋込穴径-Φ50 埋込深-63 取付必要深-70mm 重-0.2kg消費電力(W)7.2深さ(mm)取付必要:70(材厚5~13未満時)85(材厚13~25時)時間光束維持時間:40,000時間ランプLED距離照射近接限度10cm演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69094326AD574492700K
12,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094335AD574503500K
12,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする