曜日別特売

ブラケット

ブラケット - コイズミ(小泉成器)ブラケット - コイズミ(小泉成器)ブラケット - コイズミ(小泉成器)ブラケット - コイズミ(小泉成器)ブラケット - コイズミ(小泉成器)ブラケット - コイズミ(小泉成器)ブラケット - コイズミ(小泉成器)ブラケット - コイズミ(小泉成器)
時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93内容量1個
全45種類を絞り込む
消費電力(W)
45種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
消費電力(W)
ランプ
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69093879AB57377セード:アクリル・乳白色消し高-124 幅-140 出幅-85mm 重-0.3kg6.9LED5000K
9,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
69093888AB57375セード:アクリル・乳白色消し高-124 幅-140 出幅-85mm 重-0.3kg6.9LED2700K
9,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
69093897AB57376セード:アクリル・乳白色消し高-124 幅-140 出幅-85mm 重-0.3kg6.9LED3500K
9,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
69093906AB56464本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、レンズ:アクリル・透明消し幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg5.4LED3500K
15,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
69093915AB56463本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、レンズ:アクリル・透明消し幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg5LED2700K
15,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
69093931AB57230本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□90 出幅-95 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg3.5LED2700K
16,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
69093940AB57231本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□90 出幅-95 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg3.5LED3500K
16,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
69093949AB57232本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□90 出幅-95 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg3.5LED5000K
16,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
69093958AB56461本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、レンズ:アクリル・透明消し幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg6.7LED2700K
17,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
69093967AB56462本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、レンズ:アクリル・透明消し幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg7LED3500K
17,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
69093976AB57245灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、本体:鋼・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装高-110 幅-44 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込深-41 本体幅-Φ35mm 重-0.3kg4.5LED2700K
17,500
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
69093985AB57246灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、本体:鋼・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装高-110 幅-44 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込深-41 本体幅-Φ35mm 重-0.3kg4.5LED3500K
17,500
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094001AB56458本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、レンズ:アクリル・透明消し幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg9.3LED2700K
18,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094010AB56459本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、レンズ:アクリル・透明消し幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg9.3LED3500K
18,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094019AB56460本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、レンズ:アクリル・透明消し幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg9.3LED5000K
18,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094028AB57227本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□90 出幅-95 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg4.5LED2700K
19,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094037AB57228本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□90 出幅-95 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg4.5LED3500K
19,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094046AB57229本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□90 出幅-95 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg4.5LED5000K
19,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094055AB56456本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、レンズ:アクリル・透明消し幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg10.5LED2700K
20,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094071AB56457本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、レンズ:アクリル・透明消し幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg10.5LED3500K
20,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094080AB57240本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□115 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込穴径-□90×97 埋込深-34 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg4.5LED3500K
22,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094089AB57241本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□115 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込穴径-□90×97 埋込深-34 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg4.5LED5000K
22,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094098AB57239本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□115 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込穴径-□90×97 埋込深-34 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg4.5LED2700K
22,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094107AB57233本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□115 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込穴径-□90×97 埋込深-34 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg7.6LED2700K
25,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094116AB57234本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□115 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込穴径-□90×97 埋込深-34 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg7.6LED3500K
25,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094125AB57235本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□115 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込穴径-□90×97 埋込深-34 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg7.6LED5000K
25,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094141AB57236本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□115 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込穴径-□90×97 埋込深-34 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg7.6LED2700K
25,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094150AB57237本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□115 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込穴径-□90×97 埋込深-34 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg7.6LED3500K
25,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094159AB57238本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装幅-□115 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込穴径-□90×97 埋込深-34 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg7.6LED5000K
25,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094168AB57378本体:鋼・クロムメッキ高-173 幅-Φ100 出幅-166mm 重-0.7kg4.5LED2700K
27,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094177AB57379本体:鋼・クロムメッキ高-173 幅-Φ100 出幅-166mm 重-0.7kg4.5LED3500K
27,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094186AB57381本体:鋼・クロムメッキ高-173 幅-Φ100 出幅-166mm 重-0.7kg4.5LED3500K
27,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094195AB57380本体:鋼・クロムメッキ高-173 幅-Φ100 出幅-166mm 重-0.7kg4.5LED2700K
27,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094211AB57224本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装高-90 幅-150 出幅-99 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.5kg11.6LED×22700K
29,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094220AB57225本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装高-90 幅-150 出幅-99 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.5kg11.6LED×23500K
29,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094229AB57226本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装高-90 幅-150 出幅-99 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.5kg11.6LED×25000K
29,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094238AB57222本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装高-90 幅-150 出幅-99 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.7kg15.2LED×22700K
33,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094247AB57223本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装高-90 幅-150 出幅-99 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.7kg15.2LED×23500K
33,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094256AB57330本体:アルミ・マットブラック塗装高-450 幅-Φ115 出幅-142mm 重-0.6kg6LED2700K
33,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094265AB57331本体:アルミ・マットブラック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し高-450 幅-Φ115 出幅-142mm 重-0.6kg5.8LED3500K
33,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094281AB57340本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-450 幅-Φ115 出幅-142mm 重-0.6kg5.8LED2700K
34,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094290AB57341本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-450 幅-Φ115 出幅-142mm 重-0.6kg5.8LED3500K
34,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094299AB57242本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装高-90 幅-150 出幅-99 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.6kg4.5LED2700K
35,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094308AB57243本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装高-90 幅-150 出幅-99 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.6kg4.5LED3500K
35,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094317AB57244本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装高-90 幅-150 出幅-99 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.6kg4.5LED5000K
35,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする