曜日別特売

和風ブラケット

和風ブラケット - コイズミ(小泉成器)和風ブラケット - コイズミ(小泉成器)和風ブラケット - コイズミ(小泉成器)
仕様8VA(100V)、天井近接限度20cm、縦向き・横向き取付可能型、手作り品のため色目や模様には個体差があります適合適合調光器別売サイズ高-226 幅-160 出幅-50mm 重-0.7kg消費電力(W)4.9時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra83調光範囲約1~100%内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69096006AB57409セード:木製・黒焼箔仕上、本体:鋼・マットブラック塗装100
85,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096015AB57410セード:木製・中金箔仕上、本体:鋼・マットブラック塗装105
85,000
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
69096031AB57408セード:木製・銀焼箔仕上、本体:鋼・マットブラック塗装105
85,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする