曜日別特売

防雨防湿型ブラケット

防雨防湿型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケット - コイズミ(小泉成器)
仕様8VA(100V)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)消費電力(W)4.5対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF5色温度5000Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra85内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69096487AU57446グローブ:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・黒色幅-Φ120 出幅-122mm 重-0.3kg465
8,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096496AU57445グローブ:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・白色幅-Φ120 出幅-122mm 重-0.3kg465
8,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096505AU57447グローブ:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・白色幅-Φ180 出幅-146mm 重-0.4kg445
11,000
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096521AU57443グローブ:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・白色幅-□120 出幅-122mm 重-0.4kg435
11,000
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096530AU57444グローブ:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・黒色幅-□120 出幅-122mm 重-0.4kg435
11,000
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする