投光器

投光器 - コイズミ(小泉成器)投光器 - コイズミ(小泉成器)投光器 - コイズミ(小泉成器)投光器 - コイズミ(小泉成器)投光器 - コイズミ(小泉成器)投光器 - コイズミ(小泉成器)
対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-20~40℃演色指数(Ra)Ra82内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69096198AU57560本体:アルミダイカスト・サテンシルバー塗装、アーム:ステンレス・サテンシルバー塗装、前面カバー:強化ガラス・透明高-269 本体長-296 幅-354 首振角度-180mm 重-3.9kg67.311175
99,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096207AU57559本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、アーム:ステンレス・サテンブラック塗装、前面カバー:強化ガラス・透明高-269 本体長-296 幅-354 首振角度-180mm 重-3.9kg67.311175
99,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096216AU57558本体:アルミダイカスト・サテンシルバー塗装、アーム:ステンレス・サテンシルバー塗装、前面カバー:強化ガラス・透明高-269 本体長-296 幅-354 首振角度-180mm 重-3.9kg91.114980
123,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096225AU57557本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、アーム:ステンレス・サテンブラック塗装、前面カバー:強化ガラス・透明高-269 本体長-296 幅-354 首振角度-180mm 重-3.9kg91.114980
123,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096241AU57556本体:アルミダイカスト・サテンシルバー塗装、アーム:ステンレス・サテンシルバー塗装、前面カバー:強化ガラス・透明高-269 本体長-296 幅-354 首振角度-180mm 重-4.0kg11919475
158,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096250AU57555本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、アーム:ステンレス・サテンブラック塗装、前面カバー:強化ガラス・透明高-269 本体長-296 幅-354 首振角度-180mm 重-4.0kg11919475
158,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする