萩原
ペット対応 クッションフロア ラグ 約182×220cm モルタル
表面のコーティングによりワックスいらずでお手入れ簡単!
用途
防滑性・耐久性を備え傷がつきにくく、通常のクッションフロアより厚みがあり適度なクッション性でペットの足腰への負担を軽減します。抗菌・抗ウイルス機能付きで衛生面も安心。約182cm幅のラグサイズで広々使いやすく、カットもできるため必要な場所に応じてお使いいただけます。
付属品
滑り止めシール8枚組
厚さ(mm)
2.3
色
モルタル
備考
【ホットカーペット】対応、【洗濯】不可
寸法(cm)
182×220
機能
防炎、抗菌、防カビ、抗ウイルス
滑り止め効果
付属シール付き
組成
表面:塩化ビニル 、 裏面:ガラス繊維不織布
内容量
1個
注意
※表面形状によって数値が異なります。※ペットの個体差により、C.S.R.D値に優れた床材でもペットが滑る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69100371
700040497
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません