曜日別特売

ペット対応 クッションフロア ラグ 約182×260cm クレイブロック

ペット対応 クッションフロア ラグ 約182×260cm クレイブロック - 萩原ペット対応 クッションフロア ラグ 約182×260cm クレイブロック - 萩原ペット対応 クッションフロア ラグ 約182×260cm クレイブロック - 萩原ペット対応 クッションフロア ラグ 約182×260cm クレイブロック - 萩原ペット対応 クッションフロア ラグ 約182×260cm クレイブロック - 萩原ペット対応 クッションフロア ラグ 約182×260cm クレイブロック - 萩原ペット対応 クッションフロア ラグ 約182×260cm クレイブロック - 萩原ペット対応 クッションフロア ラグ 約182×260cm クレイブロック - 萩原

表面のコーティングによりワックスいらずでお手入れ簡単!

用途防滑性・耐久性を備え傷がつきにくく、通常のクッションフロアより厚みがあり適度なクッション性でペットの足腰への負担を軽減します。抗菌・抗ウイルス機能付きで衛生面も安心。約182cm幅のラグサイズで広々使いやすく、カットもできるため必要な場所に応じてお使いいただけます。付属品滑り止めシール8枚組厚さ(mm)2.3クレイブロック備考【ホットカーペット】対応、【洗濯】不可寸法(cm)182×260機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウイルス滑り止め効果付属シール付き組成表面:塩化ビニル 、 裏面:ガラス繊維不織布内容量1個
注意
※表面形状によって数値が異なります。※ペットの個体差により、C.S.R.D値に優れた床材でもペットが滑る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69100407700040502
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする