曜日別特売

ライティングダクト(フィードイン・エンド付)

ライティングダクト(フィードイン・エンド付) - コイズミ(小泉成器)ライティングダクト(フィードイン・エンド付) - コイズミ(小泉成器)ライティングダクト(フィードイン・エンド付) - コイズミ(小泉成器)ライティングダクト(フィードイン・エンド付) - コイズミ(小泉成器)ライティングダクト(フィードイン・エンド付) - コイズミ(小泉成器)ライティングダクト(フィードイン・エンド付) - コイズミ(小泉成器)
仕様フィードインキャップ、エンドキャップ付、※100V専用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69095690WE00291Wアルミ・ホワイトN93塗装0.620×33×1103
7,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095699WE00291Bアルミ・黒色塗装0.620×33×1103
7,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095708WE02915Bアルミ・黒色塗装0.920×33×1603
10,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
69095717WE02915Wアルミ・ホワイトN93塗装0.920×33×1603
10,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095726WE00292Bアルミ・黒色塗装1.120×33×2103
12,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095735WE00292Wアルミ・ホワイトN93塗装1.120×33×2103
12,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする