リニューアルプレート

リニューアルプレート - コイズミ(小泉成器)リニューアルプレート - コイズミ(小泉成器)
仕様取付可能天井厚5~25mm、適合器具枠径Φ85~90mmサイズ幅-Φ165 出幅-4 埋込穴径-Φ100~125 取付必要高-80mm 重-0.3kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69095805AE57469本体:鋼板・ファインホワイト塗装
3,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69095821AE57470本体:鋼板・ブラック塗装
3,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする